ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
メッキ付チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093965
品番
M149M
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径
20×13
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
29
呼び径(B)
3/4×3/4×1/2
呼び径(A)
20×13
接続ねじ種類
Rc×Rc×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材