MDM-40M モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 07093966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 ダクト曲ガリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状曲ガリ ミルキーホワイト 注文コード07093966 品番MDM-40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は形状・色・材質など39種類から選べます 他の種類を見る

コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。

ミルキーホワイト 寸法L(mm)103.5 寸法H(mm)33.2 規格40型 寸法B(mm)46.5 トラスコ品番850-1720 形状曲ガリ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07093966 MDM-40M 10376274 MDM-40M モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 1個 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10376161
2022-10-17
用途:
ベランダのエアコンドレーンホース取り回し
株式会社AB-Net 様 (サービス業)

ベランダに置いているエアコン室外機のドレーンホースが、ベランダの排水の反対側にあるために、エアコンの排水跡がベランダに線状に汚れになっていました。
ドレーンホースだけを延長することも考えましたが、見た目にやっつけ作業感満々になるので、ドレーンホースにモールでカバーを付けることにしました。
色もベランダの床の色と同じで、コーナー部もきれいに曲げることができました。

対象商品:
10376161
2018-06-21
用途:
防犯カメラの配線
教育・研究機関

商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。

対象商品:
10376274
2017-02-18
用途:
軒下のアンテナ線の処理

取り付けて6年以上経過しましたが、経年劣化もなくおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする