ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
メッキ付ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094017
品番
M150M
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
40
呼び径
25
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材