ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
メッキ付六角ニップル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094096
品番
M154M
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
呼び径
20×13
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
ニップル
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
45
呼び径(B)
3/4×1/2
呼び径(A)
20×13
接続ねじ種類
R×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材