ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
メッキ付ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094123
品番
M154BM
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
25×13
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
28
呼び径(B)
1×1/2
呼び径(A)
25×13
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材