ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
メッキ付プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094157
品番
M133M
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
プラグ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
29
寸法D(mm)
17
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材