ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
メッキ付キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094184
品番
M154KM
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
20
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
24
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材