S2TEF-A ネジ変換アダプタA ミヤコ 07094315 S2TEF-A ネジ変換アダプタA ミヤコ 07094315

ネジ変換アダプタA

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07094315 品番 S2TEF-A
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径20 仕様メッキ付継手 材質黄銅 形状ネジ変換アダプタ 種類銅管用継手 呼び径(B)3/4 表面処理クロームメッキ 呼び径(A)20 パッキンアリ 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07094306
2025-05-21
用途:
j蛇口の増設
建設業・工事業

座付インサート水栓エルボに蛇口を取り付ける為に使用した。思った位置で蛇口を固定できた。

1人が参考にしています
対象商品:
07094315
2025-08-09
用途:
畑かんの濾過装置の延長
農・林・水産業

可もなく不可もなく品質は良好だが、やや値段が高い。
ミヤコ製品のバルブ、継手は信頼している。

2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
07094306
2024-02-26
用途:
配管部品のGネジ>>Rcネジ変換

無理矢理Rcをねじ込むには掛かりが浅く漏れを起こしそうだったので「こんなのがあれば」と思って検索したところ、あった!!
変換アダプタBも同時購入、漏れもなくしっかり使えて助かった。

対象商品:
07094306
2023-03-03
用途:
散水装置に使いました。
生田目農園 様 (農・林・水産業)

散水装置のホースはポリウレタンを使いました。ノズルは噴霧器用のG1/4だったので、変換アダプター探していたので助かりました。

対象商品:
07094315
2022-01-21
用途:
設備更新
建設業・工事業

何個か常備しています。現場でいざという時に役に立ってます。

対象商品:
07094315
2018-11-07
用途:
フレキの接続
その他業種

フィット感が良い。Rねじに直付けより安心できます。

対象商品:
07094306
2018-10-16
用途:
温水ボイラー温度計(イソライト混焼型)外品
運輸・通信業

温度計とボイラー接続に使用。マッチング良く接続出来ました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする