ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
フリーチューブ用エルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094412
品番
S2TL
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
仕様
メッキ付継手
その他
13がフリーチューブ用です。
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
31
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材