ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
ナット付フレキエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07094421
品番
S2TLN
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
仕様
メッキ付継手
材質
本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材