・【10台同時充電タイプ】付属の仕切り板(高い板11枚)で最大10台のモバイル機器をキレイに置けます。スマートIC内蔵で充電中、USBデバイス端末に適した最適な電圧を自動的に調整できます。iPadなら最大で5台まで充電できます。
・【お好みにより間隔調整可】仕切り板を2.33mm単位で好きな幅で自由に調整できます。差し込みもとても簡単で保護カバーを取らずにスマホなどを置いたまま充電ケーブルを接続できます。Unitek USB充電ステーションで乱雑していた机の上をスッキリとした空間を作り出すことができます。
・【PSE認証済】PSE適合商品なので、過電流が発生した際は、自動的に電力供給を停止します。過電圧、過電流、過熱、および回路のショートを防げ、急速かつ安全な充電を提供できます。見た目がスタイリッシュで、置くだけでインテリアになります。
・【汎用の互換性】市販のスマホだけではなく、タブレットやカメラ、ゲーム機など様々な端末の充電が可能です。スタンド式なので充電しながら端末を立て掛けて動画を見ることができます。学校/オフィス/駅/レストランなどの場所に大活躍しています。