ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
袋ナット・パッキンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び径
20
注文コード
07094744
品番
SV1NP
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20
直径(Φmm)
20
セット内容
袋ナット×2、パッキン×2
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
C3604BDクロームメッキ
高さ(mm)
16
ねじサイズ
G3/4
注意
※他社のフレキをセットした場合、水漏れのおそれがあります。