19033 Rハンドル インダストリーコーワ 07095155

Rハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)340 ローラーサイズ(mm)225 ローラーサイズ(inch)9 注文コード07095155 品番19033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は全長・ローラーサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

広い面積をスピーディーに効率良く塗装できるレギュラーサイズのローラー用ハンドル。

用途
レギュラーローラー用
38mm径専用
幅(mm)250 厚さ(mm)45 全長(mm)340 サイズレギュラー 質量(g)320 種類ハンドル ローラーサイズ(mm)225 ローラーサイズ(inch)9 材質(ハンドル)スチール 適合ハンドル38mm径ローラー専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07095155 19033 10054983 19033 Rハンドル インダストリーコーワ Rハンドル インダストリーコーワ 1本 599 税込659 ハンドルグリップの「液溜まり」部分が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10054974
2014-10-02
用途:
ペンキ塗りに使用

問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする