セトパック部分粘着

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 07095462 品番 S-MIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細やかな心配りで、使いやすく。
糊が部分的についているので、比較的大きなものや、凹凸面にも貼りやすくなっています。

仕様
縦横汎用型
ブルーライン
サイズA5 外形寸法(mm)240×170 その他寸法は外寸ですので、封入したい用紙サイズの一回り大きいもの(目安:上下左右1cm)をお選び下さい。 種別セトパック タイプ部分粘着 表示内容ブルーライン 粘着面(mm)上下60ずつ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07095453
2019-02-22
用途:
納品書添付

弊社はこれじゃないと困る用途に使っております。
とても満足しております。

対象商品:
07095453
2016-04-15
用途:
発送物に貼付する

発送物がある時に資料や書類などを一緒に送る際に、張り付けています。丈夫なこともあり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする