用途
厨房などの空調ダクトの施工・改修作業
解体工事や金属の加工作業
看板の切り文字加工
シャッター・波板の切断加工
付属品
トーチPCH-25S-20A(カーブド形3.8m)一式
トーチ先端部分 一式(電極×2個、チップ×2個、ガスディストリビューター×1個、シールドカップ×1個)
母材ケーブル(4m)×1個
仕様
過電流カット装置内蔵 :使用中、過電流になると電流を自動的にカットしますから、ブレーカーが落ちることがありません。
インバータ制御 :インバータ制御で安定した切断と、小型軽量化を実現。
保護機能
異常モードを表示し安全機能が作動します。
温度異常、入力電圧異常、エアー圧力異常、一次過電流保護、入力プロテクタ
トラスコ品番292-5010
質量(kg)11
制御方式インバータ方式
定格入力電圧(V)100
定格入力(kVA)1.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×130×275(取手除く)
冷却方式強制風冷
切断板厚(mm)0.1〜6
絶縁種別E種
相数単相
電源周波数(Hz)50・60
定格負荷電圧(V)70
定格入力(kW)1.4
最高無負荷電圧(V)200以下
入力電圧許容範囲(V)90〜100
切断電流(A)16
定格使用率 [10分周期] (%)60(25℃時) [40(40℃時)]
高周波発生装置火花発振式直列重畳形
ガスプリフロー時間(秒)約1
ガスアフターフロー時間(秒)約10