紙基材フェノール樹脂積層板

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07096652 品番 FL102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。

規格
食品衛生法適合
鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)
沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
絶縁抵抗(MΩ)
常態:5×103〜106
煮沸後:3×10〜5×102
曲げ強さ(MPa)
LW:120〜200
CW:110〜180
厚さ(mm)8 幅(mm)125 長さ(mm)125 用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 JIS規格PL-PEM 比重1.31〜1.35 規格(型)ANSI:XX 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) 歪率(%)0.65以下(1000mmに対して) 厚さ公差(mm)±0.40 ロックウェル硬度Mスケール:110±10 吸水率(%)0.60以下 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21〜0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9〜6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.55MB)
注意
※商品に樹脂カス・一般異物、黒色異物が混ざっている場合がございます。内容は添付分となります。金属等導電性異物ではございません。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07096783
2022-09-26
用途:
加工の時の下地に使用

これまでの製品は1枚づつビニール袋にいれてキズが付かないよう保護されていたが、
今回購入した3枚はむき出しのまま3枚が重ねられて梱包されていた。
これでは表面にキズが付く可能性があり、使用できないことが想定されるます。
返品などの手間を発生させない為に、これまで通り1枚づつビニール袋にいれた梱包
にしてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署にご指摘の件、申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品:
07096661
2020-07-30
用途:
キャブのインシュレーターを作りました
atelier Blue 様

固いけれど加工性が良いですね 欠けたりしにくいので角をシャープに成形出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
07096625
2020-07-17
用途:
ロータリースイッチのシャフト
その他業種

裁断しシャフトとした。厚みに精度が良く目的にかなった。

対象商品:
07096923
2018-02-26
用途:
導体の支持物として
株式会社電研 様

材料は問題無いが納期の連絡が遅い非常に対応苦労した

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07096792
2017-01-05
用途:
当社製品のデモセット作成のために購入しました。

表面の傷もなく、きれいな納品状態でした。カットも直角がよく出ていて、そのまま使えました。

対象商品:
07096783
2013-11-19
用途:
ブーメランの制作に

三枚羽根のブーメランを2つ取れるサイズでちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする