曜日別特売
FL102 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学 07096774

FL102 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学 07096774
FL102 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学 07096774

紙基材フェノール樹脂積層板

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)20
幅(mm)250
長さ(mm)250
内容量1枚注文コード07096774品番FL102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。

用途
配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
規格
食品衛生法適合
鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)
沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
絶縁抵抗(MΩ)
常態:5×103~106
煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)
LW:120~200
CW:110~180
厚さ(mm)20幅(mm)250長さ(mm)250材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX外観加熱後:異常なし(130℃、2h)歪率(%)0.65以下(1000mmに対して)厚さ公差(mm)±0.70ロックウェル硬度Mスケール:110±10吸水率(%)0.40以下アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.55MB)
注意
※商品に樹脂カス・一般異物、黒色異物が混ざっている場合がございます。内容は添付分となります。金属等導電性異物ではございません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07096783
2022-09-26
用途: 加工の時の下地に使用

これまでの製品は1枚づつビニール袋にいれてキズが付かないよう保護されていたが、
今回購入した3枚はむき出しのまま3枚が重ねられて梱包されていた。
これでは表面にキズが付く可能性があり、使用できないことが想定されるます。
返品などの手間を発生させない為に、これまで通り1枚づつビニール袋にいれた梱包
にしてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署にご指摘の件、申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 07096661
2020-07-30
用途: キャブのインシュレーターを作りました
atelier Blue

固いけれど加工性が良いですね 欠けたりしにくいので角をシャープに成形出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 07096625
2020-07-17
用途: ロータリースイッチのシャフト
その他業種

裁断しシャフトとした。厚みに精度が良く目的にかなった。

対象商品 : 07096923
2018-02-26
用途: 導体の支持物として
株式会社電研

材料は問題無いが納期の連絡が遅い非常に対応苦労した

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07096792
2017-01-05
用途: 当社製品のデモセット作成のために購入しました。

表面の傷もなく、きれいな納品状態でした。カットも直角がよく出ていて、そのまま使えました。

対象商品 : 07096783
2013-11-19
用途: ブーメランの制作に

三枚羽根のブーメランを2つ取れるサイズでちょうどよいです。
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
1464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする