布基材フェノール樹脂積層板

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07096984 品番 FL-FLEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。

規格
食品衛生法適合
鉄道車両絶縁適合
絶縁抵抗(MΩ)
常態:103〜105
煮沸後:5×10〜103
曲げ強さ(MPa)
LW:118〜167
CW:98〜147
厚さ(mm)10 幅(mm)125 長さ(mm)125 用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32〜1.36 規格(型)ANSI:(LE) 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) 歪率(%)0.65以下(1000mmに対して) 厚さ公差(mm)±0.65 ロックウェル硬度Mスケール:115±10 吸水率(%)0.95以下 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50〜1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9〜10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.16MB)
注意
※商品に樹脂カス・一般異物、黒色異物が混ざっている場合がございます。内容は添付分となります。金属等導電性異物ではございません。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07096975
2023-11-01
用途:
コンタクトブレーカーヒール製作

メグロのコンタクトブレーカーのヒール製作に使用しました。
耐熱耐油耐摩耗性に優れ丈夫です。
タングステン接点打ち直しヒールも作り新品同様になりました。

対象商品:
07096941
2019-09-25
用途:
エアー工具修理

用途違いで使用。壊れたエアー工具の動力羽にカットして使用。

対象商品:
07096984
2016-04-16
用途:
キャブレターインシュレーター切削加工
製造業

バイク・レストアのために、キャブレターの軸芯補正用で面角度をずらした、インシュレーターを
切削加工しました、
切削性は簡単で短時間で完成しました、変なピンホールや剥離もなく完璧です 
黒色が欲しかったのですが探しきれませんでした、電気的にはカーボンブラックは良くないですが、
こういう使い方もありますので、ご検討を願います

対象商品:
07097063
2016-01-11
用途:
現在制作機械の部品。
株式会社 アイデアチューブ 様

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。
サイズも各種ありベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
07096941
2015-02-14
用途:
溶接で熱くなった機械加工面の養生

とても良い送品だと思います。モノタロウさんで簡単に購入出来て助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする