曜日別特売
FL-FLEN 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学 07097054

FL-FLEN 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学 07097054
FL-FLEN 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学 07097054

布基材フェノール樹脂積層板

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)8
幅(mm)250
長さ(mm)250
内容量1枚注文コード07097054品番FL-FLEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。

用途
耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
規格
食品衛生法適合
鉄道車両絶縁適合
絶縁抵抗(MΩ)
常態:103~105
煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)
LW:118~167
CW:98~147
厚さ(mm)8幅(mm)250長さ(mm)250材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)外観加熱後:異常なし(140℃、2h)歪率(%)0.65以下(1000mmに対して)厚さ公差(mm)±0.55ロックウェル硬度Mスケール:115±10吸水率(%)0.95以下アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.16MB)
注意
※商品に樹脂カス・一般異物、黒色異物が混ざっている場合がございます。内容は添付分となります。金属等導電性異物ではございません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07096975
2023-11-01
用途: コンタクトブレーカーヒール製作

メグロのコンタクトブレーカーのヒール製作に使用しました。
耐熱耐油耐摩耗性に優れ丈夫です。
タングステン接点打ち直しヒールも作り新品同様になりました。

対象商品 : 07096941
2019-09-25
用途: エアー工具修理

用途違いで使用。壊れたエアー工具の動力羽にカットして使用。

対象商品 : 07096984
2016-04-16
用途: キャブレターインシュレーター切削加工
製造業

バイク・レストアのために、キャブレターの軸芯補正用で面角度をずらした、インシュレーターを
切削加工しました、
切削性は簡単で短時間で完成しました、変なピンホールや剥離もなく完璧です 
黒色が欲しかったのですが探しきれませんでした、電気的にはカーボンブラックは良くないですが、
こういう使い方もありますので、ご検討を願います

対象商品 : 07097063
2016-01-11
用途: 現在制作機械の部品。
株式会社 アイデアチューブ

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。
サイズも各種ありベストです。

1が参考にしています
対象商品 : 07096941
2015-02-14
用途: 溶接で熱くなった機械加工面の養生

とても良い送品だと思います。モノタロウさんで簡単に購入出来て助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする