ライポンF液体

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード07097711 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食器・調理器具のしつこい油汚れをはじめ、野菜・果物などの洗浄にも使えます。冷水でも強い洗浄力を発揮。少ない使用量で豊かに泡立ち、しかも洗浄力の持続性に優れているので経済的です。泡立ちが良く、排水もラクラクです。

液性中性 成分界面活性剤(23%、直鎖アルキルベンゼン系、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定剤 質量(kg)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125 使用場所厨房

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07097727
2023-05-15
用途:
食器を洗う時
割烹山水 様 (飲食業)

以前は他のお店で買っていましたが、そのお店が閉店した為、買うことになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07097727
2021-12-08
用途:
海上の船からの油流出用に
建設業・工事業

高価な界面活性剤より安いし効果も十分コスパよしです

1人が参考にしています
対象商品:
07097727
2020-04-06
用途:
食器洗い機の時
飲食業

大容量なのに、落ちも良く水切りも良いので長く使用しています。

対象商品:
07097711
2017-10-10
用途:
カフェ厨房
サービス業

泡立ちがよくよく落ちる。価格に見合った商品だと満足しています。

対象商品:
07097711
2016-02-12
用途:
機械の洗浄用に使用

機械の洗浄に使用しています。油がついた物を洗うのですが泡立ちがもう少し欲しいかな・・・と個人的には思います。なので洗った後のすすぎの泡切れは早いです。

対象商品:
07097727
2015-08-06
用途:
機械部品洗浄

色々な洗剤の中で一番安くて効果がある商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
07097711
2014-05-14
用途:
キッチンの流しまわりの掃除
天野電気商会 様

流しのプラスノコと、人口大理石の流しの掃除に使用
流しのプラスノコが頑固な汚れでなかなか落ちにくい、
他にいい物があったら教えて下さい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
尚、レビュー投稿方法につきましては、「商品レビュー投稿方法」ガイドラインの注意事項にも記載させていただいておりますが、「返信が必要な「商品の仕様に関するご質問・ご意見・ご要望」や「弊社WEBサイトのサービス・機能に関するご意見・ご質問」などは、レビューにご記入いただいても回答できかねます。お手数ですが、お客様お問い合わせ窓口電話)0120-443-509 または お問い合わせフォーム) https://www.monotaro.com/inquiry/
までお願いします。よろしくお願いいたします。

対象商品:
07097727
2013-12-18
用途:
手を洗う

油で汚れた手を洗うとよく落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする