チャーミーグリーン

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード07097745 品番474678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手肌にやさしく、油汚れに強い台所用洗剤。
プラスチックについた、しつこい油汚れも、ガラス食器のくもりも、一度洗いでスッキリ落とします。
植物性の洗浄成分を使用し、手肌のうるおいをしっかり守ります。
泡切れが早く、すすぎも簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用場所キッチン 商品タイプ詰替用 液性中性 香りライム 用途食器用 成分界面活性剤(13%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 トラスコ品番003-3171 タイプ液体 シリーズチャーミーグリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125 アズワン品番64-1059-92 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07097745
2024-01-03
用途:
日常の家事など
サービス業

ずっと以前から使っていますが良く落ちます、泡切れが良いです。手荒れがしないので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07097745
2023-11-30
用途:
食器洗い
金融・保険業

いままでモノタロウオリジナルのを使ってましたが、泡立ちがイマイチなので、使用量が多くなっていました。チャーミーグリーンなら良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07097745
2023-08-29
用途:
食器やタッパー等食品に係る物の洗浄
合同会社食彩kitchen 様 (サービス業)

油汚れもきれいに落ちて泡切れもとても良いです。
また手荒れもありません。

2人が参考にしています
対象商品:
07097745
2024-05-18
用途:
洗い
整形外科にしがわらクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

詰め替え、たっぷりありますので、買い足しの手間が省け、助かっています。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
07097745
2023-01-14
用途:
食器洗い用
その他業種

一度に多量の食器類を洗うの重宝しています。また業務用は取り扱っている店舗が限られモノタロウで購入できて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
07097745
2022-11-05
用途:
水洗トイレの自動洗浄剤補充として使用
イーストヒルズ管理組合 様

中性洗剤で 泡立ちも良く マンション共有トイレの自動洗浄補充用として ピッタリでした。

対象商品:
07097745
2022-12-02
用途:
飲食店で使います
株式会社シュスイ 様 (飲食業)

使ってみて、匂いも気にならなく、使用量が減ったような気がします

対象商品:
07097745
2020-11-01
用途:
店の流しや食器洗い
梅田商店 様

仕事場で使いますので、コスパの面で助かります。香りも好きです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする