L683FA MK37 ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1600×900 ブラック脚 オカムラ(岡村製作所) メラミン化粧板 長方形 07097758

L683FA MK37 ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1600×900 ブラック脚 オカムラ(岡村製作所) 07097758 L683FA MK37 ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1600×900 ブラック脚 オカムラ(岡村製作所) 07097758 L683FA MK37 ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1600×900 ブラック脚 オカムラ(岡村製作所) 07097758 L683FA MK37 ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1600×900 ブラック脚 オカムラ(岡村製作所) 07097758

ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1600×900 ブラック脚

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07097758 品番 L683FA MK37
参考基準価格(税別)¥423,700 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様天板/表面材:29mm 脚/アルミ成型品、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:船底エッジ /脚部仕様:T字脚 /脚仕様:角脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミ その他ブラック脚 W1600 配線あり 天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×900×720 材質(天板)メラミン化粧板 天板形状長方形 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,720 / 税込 ¥13,992
北海道地方数量1につき ¥12,720 / 税込 ¥13,992
沖縄地方数量1につき ¥12,720 / 税込 ¥13,992

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする