ドメスト2本セット ドメスト ユニリーバ・ジャパン トイレ用 アルカリ性(塩素系) 07098497

ドメスト

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07098497 品番ドメスト2本セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。
かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。

液性アルカリ性(塩素系) 用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。 液色淡い黄 使用場所トイレ 入数1パック(500mL×2本入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07098497
2026-01-17
用途:
トイレ掃除
建設業・工事業

これ最高に良い働きをしてくれます。つけ置きじゃないけど便器にかけて放置するだけでたいていの汚れは落ちちゃいます。

2人が参考にしています
2025-12-26
用途:
会社のトイレ掃除
丸十服装株式会社 様 (卸売・小売業)

10年くらいドメストです。
その前はどんなに掃除しても「さぼった黒ずみリング」がありましたが、ドメストにしてからは見たことないです。
強力で信頼できます。

1人が参考にしています
2026-03-05
用途:
風呂の床のカビ取り
その他業種

今まで取れなかったお風呂の床の黒いカビ汚れがいとも容易に除去できて驚いています。

1人が参考にしています
2026-03-23
用途:
トイレ掃除
株式会社泰西鴻業 様 (建設業・工事業)

毎日使用しなくてもすっきりと汚れが取れ、後日汚れもつきにくくなる。

2025-11-13
用途:
自宅のトイレ掃除に
建設業・工事業

酸やアルカリ薬品を付けおきして使用していましたが このドメストを1時間付けおきして試したところ 非常にきれいになり 臭気も無くなり トイレ掃除が楽しくなりました 初回で1本使いきったので リピートで購入しました。
この商品は お勧めします。

2025-11-01
用途:
男性用小便器の臭気予防(掃除)

換気不十分で臭いが酷いトイレ掃除。使用後は臭気が多少緩和されたように思います。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

掃除が楽になったような気がします。効果ある気がします。

対象商品:
09442684
2025-02-13
用途:
従業員用のトイレ掃除に
製造業

汚れ落ちや臭いなど除去してくれていると思う。
昔からある洗剤なので安心して使っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする