ベン
サイレンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
25
15
20
25
32
40
50
65
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099933
品番
QH1-F
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
25
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
66
適合圧力(MPa)
0.7以下
質量(kg)
0.86
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
F形
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
37
端接続
JIS Rcねじ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材