曜日別特売
QH2-F サイレンサ ベン 07100046

QH2-F サイレンサ ベン 07100046
QH2-F サイレンサ ベン 07100046

サイレンサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径50
呼び径(A)50
内容量1台注文コード07100046品番QH2-F
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
寸法B(mm)156呼び径50端接続JIS Rcねじ材質(本体)CAC406(青銅鋳物)適合流体蒸気質量(kg)7.4形式S形寸法d(mm)2呼び径(A)50寸法A(Φmm)229発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする