※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
サイレンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
15
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07100073
品番
QH3-D
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
32
呼び径
15
端接続
JIS Rcねじ
材質(本体)
SUS303(ステンレス鋼)
適合流体
蒸気
質量(kg)
0.21
形式
低騒音形(レンコン形)
発音限界温度(℃)
95
適合圧力(MPa)
0.7以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材