QH3-D サイレンサ ベン 07100091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QH3-D サイレンサ ベン 07100091
QH3-D サイレンサ ベン 07100091

サイレンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1台注文コード07100091品番QH3-D
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)60寸法B(mm)48寸法C(mm)46呼び径25端接続JIS Rcねじ材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)適合流体蒸気質量(kg)0.5形式低騒音形(レンコン形)発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする