※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 継手・パイプ
ベンの 継手
ベンの 防振継手・伸縮継手
ベローズ形伸縮管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07100362
品番
JB13-N
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
公共建築協会評価品、JIS適合品
伸縮量(mm)
伸び:10
縮み:25
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:10/縮み:25
使用温度範囲(℃)
220以下
最高使用圧力(MPa)
1
用途
鋼管用
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
単式内圧形
質量(kg)
4
形式
ベローズ形
寸法L(mm)
365
呼び径
20
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
面間寸法(mm)
365
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)
SUS316L
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材