8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470

8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470 8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470 8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470 8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470 8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470 8142RU F3Z6 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07100470

グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 座カラー:ブルー 背カラー:ブルー 注文コード07100470 品番8142RU F3Z6
参考基準価格(税別)¥112,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る
仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/質量/11.3kg/背素材:防炎クロス /座素材:防炎クロス /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング その他A3テーブル付き 4本脚タイプ 背パッド付 グレーシェル 防炎クロス 幅(mm)639 座カラー:ブルー 背カラー:ブルー 高さ(mm)853 奥行(mm)748 キャスター 脚数(本)4本脚タイプ 座高(mm)435 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)グレーシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,370 / 税込 ¥3,707
北海道地方数量1につき ¥3,370 / 税込 ¥3,707
沖縄地方数量1につき ¥3,370 / 税込 ¥3,707

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする