フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×720 天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー 色(天板)ホワイト 色(脚部)シルバー 注文コード07100585 品番81F1CY MG99
参考基準価格(税別)¥68,850 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法・色など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/棚/スチールパイプブラック塗装/脚/スチールパイプ塗装仕上げ/キャスター/Φ50mmウレタンキャスター/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:スチール その他棚板付 幕板なし シルバー脚 天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×720 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ホワイト グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277
北海道地方数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277
沖縄地方数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする