※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1枚色ライトブラウン適合電力量計1Φ2W:~120A注文コード07101002品番B-0LB
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。