※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積算電力計取付板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ミルキーホワイト 適合電力量計1Φ2W:〜120A 注文コード07101027 品番B-0M
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・適合電力量計など30種類から選べます 他の種類を見る

ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。

ミルキーホワイト 仕様カードホルダー付 適合1個用 トラスコ品番850-2425 材質自己消火性樹脂製 特性ポールバンドが取り付けられます。 適合電力量計1Φ2W:〜120A
注意
※B-2□・B-2W□への電力計120Aの)取り付けは、メーカーによりノックアウトが一部塞がります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49543068
2022-03-24
用途:
電気工事

物は普通のメータ板です。  
色が豊富でよういと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする