B-0M-Z 積算電力計取付板 未来工業 07101036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積算電力計取付板

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚ミルキーホワイト適合電力量計1Φ2W:~120A注文コード07101036品番B-0M-Z
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」

ミルキーホワイト材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合電力量計1Φ2W:~120A適合1個用トラスコ品番850-2426特性ポールバンドが取り付けられます。
注意
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。
※電力計120Aの取り付けはメーカーによりノックアウトが一部塞がります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10381944
2019-05-30
用途: 電力積算計の取り付け
その他業種

屋外に使用する部品でありしっかりした強度を必要としたが、思っていた通りの良い品物で有った。

対象商品 : 10381962
2017-09-18
用途: 電力計の固定
大富電機

クリーム色は良く目にしますが・・・グレー系を注文しました。しまりの有る色彩が気に入っています。

対象商品 : 10382023
2016-10-08
用途: メーター設置

商品は完璧です!注文から納品まで早早かったです!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする