曜日別特売
WS15-D 電磁弁 ベン 07101044

WS15-D 電磁弁 ベン 07101044
WS15-D 電磁弁 ベン 07101044

電磁弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1台注文コード07101044品番WS15-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,900
定格電流(A)
AC100:0.3
AC200:0.15
起動電流(A)
AC100:0.9
AC200:0.45
呼び径(A)25呼び径(B)1仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート質量(kg)2.2材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)90呼び径25寸法H(mm)135電圧(V)AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)寸法G(mm)22流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0{0kgf}(コイルが水平の場合は0.03{0.3Kgf})端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電開適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)Cv値10ポート径(Φmm)28バルブ種類電磁弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07101044WS15-D35026817WS25-DWS15-D 電磁弁 ベン 35026817電磁弁ベン1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする