日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
NPK アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
注文コード
07101132
品番
NAG-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
無負荷回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
全長(mm)
209
全高(mm)
86
接続口径(Rc)
1/4
砥石サイズ(mm)
100×6×15
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.65
商品説明動画
NPK アングルグラインダ
参考になった