大崎電工
大崎電工の 溶接ケミカル
大崎電工の スパッタ付着防止剤
大崎電工の トーチ用
トーチ専用スパッタ防止剤
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(290mL)
注文コード
07101166
品番
チップグローS
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥
929
¥
1,022
税込
タイプ
硬電流・耐熱タイプ
仕様
トーチ専用スパッタ付着防止剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.29L
危険物の性状
非水溶性