専用脚立 NAZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07101211 品番 NAZ-120
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。

天板高さ(m)1.20 質量(kg)7.8 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金製 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具 トラスコ品番393-4471 設置寸法・奥行(mm)922 設置寸法・幅(mm)560 脚長(m)1.26 踏面幅(mm)60 脚立タイプ120cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする