デルタゴンメタルボーラー350

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)18 適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など 注文コード07101263 品番DLMB3518
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃先径・適合材・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

用途
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
刃先径(Φmm)18 刃幅(mm)3.9 適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 有効長(mm)35 刃数5 適合シャンクアッセンブリー:ストレート13 [MBSK13]、ストレート16 [MBSK16]、MT-2 [MBSK2]、MT-3 [MBSK3] トラスコ品番331-0787 質量(g)74 適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07101263
2021-04-09
用途:
穴明け作業
株式会社勿来製作所 様 (建設業・工事業)

本体が日立製品の為スチールコアをいつも使用していましたが、どこを探しても在庫切れになっていて、代わりを探していました。
形状が似ていたので試したらあいました。まだまだ作業があるので、追加で2本購入です。

対象商品:
07101263
2020-12-04
用途:
穴あけ作業時
製造業

穴あけ作業時に使用しています。
純正品と変わらない商品だと思います。

対象商品:
07101263
2014-11-24
用途:
H型鋼等の穴あけ作業
有限会社藤正鉄工 様

切れ味オ−ケ−充分満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする