デジタル台はかり

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07101823 品番ES6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり
電源を入れてすぐ使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
高さ調整付き表示部取付プレート標準付属
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン

種類エコノミー台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)6 最小表示(g)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)313×280×40 ケーブル長(cm)表示部〜計量部/コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時) 材質(天板)SUS304 付属品ACアダプタ 表示部LCD表示 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池6本(別売) 質量(kg)2.7 用途現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に ひょう量単位kg
注意
※コイルケーブルは画像より削除しております。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07101832
2011-08-02
用途:
輸入薬品の検品
マルヒコ商店 様

今まで使用していた 台はかりに比べ 乗せる台も低く おばちゃんに好評

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする