イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
45°エルボ(ロング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07101964
品番
30445EL150A10S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び厚さ
Sch10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4218
材質
SUS304
形状
45°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
94.7
厚さT(mm)
3.4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
158.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材