切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
トラスコ品番258-8595
消費電力(W)200
コード長さ(m)2.7