45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07102156 品番 30445EL32A10S
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び厚さSch10 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4232 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)19.7 厚さT(mm)2.8 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする