8105TB FSF9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ781mm幅512mm奥行532mm  8105TB FSF9 07102369

8105TB FSF9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07102369 8105TB FSF9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07102369

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ホワイト 座カラー:レッド 仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング 注文コード07102369 品番8105TB FSF9
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル プレーンニット 幅(mm)512 背カラー:ホワイト 座カラー:レッド 高さ(mm)781 奥行(mm)532 キャスター 座高(mm)435 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする