NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
3660
タイプ
BPWV
刃数
3/4
注文コード
07102907
品番
BPWV 3660 3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,000
この商品は
全長・タイプ・刃数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
適合
アマダ/CR225・CR300
大東精機/H330・S330
樋口製作所/HSB300A
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.07
全長(mm)
3660
刃数
3/4
用途
カットオフマシン用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPWV