NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
07102995
品番
BPQV 4670 3/4
参考基準価格(税別)
¥100,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
4670
刃数
3/4
用途
カットオフマシン用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPQV