NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
07103047
品番
BPQV 5040 2/3
参考基準価格(税別)
¥114,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
5040
刃数
2/3
用途
カットオフマシン用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPQV