ブレークアップS

(7件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 07103196 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。

希釈倍率
1:10〜20(ひどい汚れの時)
1:20〜30(普通の汚れの時)
1:30〜50(軽い汚れの時)
液性アルカリ性 用途厨房の天井、壁、床、機器類など トラスコ品番836-4608 使用場所厨房 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07103196 - 33268313 - ブレークアップS シーバイエス ブレークアップS シーバイエス 1本(5L) 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33268313
2020-09-04
用途:
ユニットバスの清掃
株式会社誠商事 様

賃貸マンションの3点ユニットバスについた、たばこのヤニを掃除する際に使用しています。また、扉などの木部塗装前の汚れ落としとしても使用しています。今まで、オレンジ系の洗剤を使用していましたが、ブレークアップの方か、よく落ちて、希釈タイプなので経済的でした。

2人が参考にしています
対象商品:
33268313
2018-01-19
用途:
家庭内の掃除全般に。
店×家×緑 様

油汚れが本当によく落ちる。40度程度のお湯で希釈して利用している。おすすめ。

3人が参考にしています
対象商品:
33268313
2017-04-17
用途:
換気扇等の頑固な油汚れに
合同会社TCK 様 (建設業・工事業)

用途に合わせ、水で割ながら使えるので、とても重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33268313
2017-04-17
用途:
換気扇等の頑固な油汚れに
合同会社TCK 様 (建設業・工事業)

用途に合わせ、水で割ながら使えるので、とても重宝してます。

対象商品:
33268313
2016-10-17
用途:
キッチン周りの油落とし
サービス業

キッチンのタイルの油飛び跳ね汚れ落としで、原液で3分程度放置
すんなりひと拭き……とはいかず。
スコッチで何度かこすって取れた感じです。
もう少し強くできないかな?
オイルバスターも購入したので比べてみます。

2人が参考にしています
対象商品:
33268313
2015-09-24
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

以前に業務でブレークアップを使用していましたが、Sのほうがにおいが無くていいですね。
落ちも変わらないくらいいい。泡立ちをもっと抑えてくれるともっといい。

1人が参考にしています
対象商品:
33268313
2014-08-16
用途:
SUS製品の脱脂加工時に使用

油がスッキリ落とせます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする