L684GA MX61 ティースキル システムテーブル 単体 1500W 幕板無 配線なし ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) メラミン化粧板 長方形 07103410

L684GA MX61 ティースキル システムテーブル 単体 1500W 幕板無 配線なし ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103410 L684GA MX61 ティースキル システムテーブル 単体 1500W 幕板無 配線なし ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103410 L684GA MX61 ティースキル システムテーブル 単体 1500W 幕板無 配線なし ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103410 L684GA MX61 ティースキル システムテーブル 単体 1500W 幕板無 配線なし ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103410

ティースキル システムテーブル 単体 1500W 幕板無 配線なし ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07103410 品番 L684GA MX61
参考基準価格(税別)¥340,700 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様天板/表面材:29mm 脚/アルミ成型品、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:船底エッジ /脚部仕様:T字脚 /脚仕様:角脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミ その他システム会議テーブル 単体テーブル ブラック脚 天板:プライズウッド W1500 配線なし 幕板なし 天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック 備考※天板の表面が凸凹しているため、筆記がしにくい場合があります。 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×720 材質(天板)メラミン化粧板 天板形状長方形 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,230 / 税込 ¥11,253
北海道地方数量1につき ¥10,230 / 税込 ¥11,253
沖縄地方数量1につき ¥10,230 / 税込 ¥11,253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする