L674DB MP12 トレッセR 4本脚テーブル 1500×900 メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) クロムメッキ脚タイプ キャスター無 メラミン化粧板 棚無   L674DB MP12 07103568

L674DB MP12 トレッセR 4本脚テーブル 1500×900 メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103568 L674DB MP12 トレッセR 4本脚テーブル 1500×900 メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103568 L674DB MP12 トレッセR 4本脚テーブル 1500×900 メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103568 L674DB MP12 トレッセR 4本脚テーブル 1500×900 メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07103568

トレッセR 4本脚テーブル 1500×900 メッキフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ 注文コード07103568 品番L674DB MP12
参考基準価格(税別)¥167,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:ABS樹脂/フレーム/スチールパイプクロムメッキ/アジャスター/ABS樹脂/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:不可 /脚素材:スチール その他クロムメッキ脚タイプ 天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,040 / 税込 ¥5,544
北海道地方数量1につき ¥5,040 / 税込 ¥5,544
沖縄地方数量1につき ¥5,040 / 税込 ¥5,544

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする