※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材エルボ
PFAユニオン・エルボー(Fロックシール) LFU-1/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07103942
品番
NR1046-006
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
L字型チューブ接続ジョイントです。
材質
PFA/PTFE
用途
送液用
トラスコ品番
735-0228
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
1/4
アズワン品番
61-3534-47